消音 エアーガンのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
186件の「消音 エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低騒音 エアーガン」、「消音ノズル」、「エアーガン サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続 1/4"メネジ 材質 (本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM 質量(g) 112 使用温度範囲(℃) -20~+60 最高使用圧力(MPa) 1.6 騒音レベル(dB(A)) 82 最小破壊圧力(MPa) 6.4 エア流量(L/min) 500、190(スターチップ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm) 30 ノズル接続径 G1/8 トラスコ品番 228-0680 材質/仕上 真鍮/ニッケルメッキ 質量(g) 18 ノズル形状 特殊
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,420 税込5,962
当日出荷

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式 プラグ 空気取入口 ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g) 250(ノズル装着時) 使用流体 圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A)) 82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーダスターです。 通常の約3倍エアー量が出ます。 消音効果タイプです。
仕様 マッハ高圧エアーダスタースーパータツマキ君付 トラスコ品番 852-3612 全長(mm) 134 質量(g) 150 最高使用圧力(MPa) 3 ノズル長(mm) 33 ノズル口径(Φmm) 16 ノズル外径(Φmm) 22 エアー取付口 高圧専用プラグ ノズル取付口 M10 P1.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4210 全長(mm) 239.5 質量(g) 151 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 空気消費量(L/min) 105 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番 114-4833 材質 ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm) 121 質量(g) 96 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用空気圧力(MPa) 0.1~0.7 ノズル長(mm) 27 ノズル口径(Φmm) 1 ノズル外径(Φmm) 14 エアー取付口 カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口 Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm) 25 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×8 ノズル取付部 G1/8 トラスコ品番 288-2159 材質 真鍮 質量(g) 16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ギザギザした穴が音を分散する静音ノズルです。軽くて丈夫なプラダスターです。しっかり握れるレバーです。騒音値が約10%ダウンします。
用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際に ノズルねじ径 G1/8(PF1/8めねじ) プラグ取付ねじ Rc1/4(PT1/4めねじ) 空気消費量(L/min) 350(0.6MPa時) 最高使用圧力(MPa) 1 レバー形式 長めの握り ノズル 静音タイプ アズワン品番 64-3671-53
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラグ付き。
取付ねじ 【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番 EA123SC-1 種別 静音タイプ 材質(本体) 強化樹脂 騒音値(dB) 77 最大使用圧力(MPa) 1 エア量(L/min) 193
1個
6,480 税込7,128
当日出荷